Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoformeuse TF acier zingué forme ME PZ DIN 7500-1
Vis autoformeuse TF acier zingué forme ME PZ DIN 7500-1 - 1
Vis autoformeuse TF acier zingué forme ME PZ DIN 7500-1 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoformeuse TF acier zingué forme ME PZ DIN 7500-1

DIN 7500-1 tête fraisée, acier cémenté (-O-) zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions
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
Les vis autoformeuses façonnent un taraudage dans des trous borgnes moulés et des trous soyés, percés, découpés au laser et obtenus par emboutissage. Contrairement au taraudage, avec le taraudage par déformation, la fibre de la matière n'est pas interrompue dans le contre-filet, elle est refoulée et déformée par écrouissage.



Suppression du taraudage


Permet de réduire les coûts



Pas de copeaux lors de la réalisation du filetage



Forme TRILOBEE du filetage de la vis combinée au profil arrondi des flancs du filetage


  • Faible couple de déformation dû à l'important taux de recouvrement du filetage

Force de serrage élevée



Recouvrement important des flancs du filetage


Capacité de charge élevée



Obtention par écrouissage (filet d'écrou)


Capacité de charge supérieure



Filetage autofreinant exempt de jeu


  • Réduit le risque de desserrage des vis

Protection contre la perte



Le filetage obtenu correspond à un filetage "métrique" standard