Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoformeuse TH acier zingué 6 pans DIN 7500-1
DIN 7500-1, tête hexagonale à embase, acier cémenté (-O-) zingué (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Les vis autoformeuses façonnent un taraudage dans des trous borgnes moulés et des trous noyés, percés, découpés au laser et obtenus par emboutissage. Contrairement au taraudage, le taraudage autoformeur n'interrompt pas la structure du matériau dans le contre-filetage. Au lieu de cela, le matériau est refoulé par déformation à froid.
Pas de taraudage
Economies
Pas de copeaux lors de la formation du filetage
Forme TRILOBEE du filetage de la vis combinée au profil arrondi des flancs du filetage
- Faibles couples de taraudage dus au taux élevé de chevauchement des flancs du filetage
Force de serrage élevée
Chevauchement important des flancs du filetage
Capacité de charge élevée
Contre-filet (filet d'écrou) obtenu par écrouissage
Capacité de charge supérieure
Filetage autofreinant exempt de jeu
- Réduit le risque de desserrage des vis
- Protection contre la perte
Le filetage obtenu correspond à un filetage métrique standard
Les valeurs pour les diamètres des trous sont des valeurs indicatives, qui doivent être vérifiées en testant les pièces d'origine. Vous trouverez plus d'informations dans la norme DIN 7500-2.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!