Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ASSY®plus MDF Vis pour fond de meuble
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF Vis pour fond de meuble - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF Vis pour fond de meuble - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY®plus MDF Vis pour fond de meuble

La vis pour les panneaux MDF (panneaux de fibres à densité moyenne). Grâce à la géométrie spéciale de cette vis conçue pour une utilisation dans le médium, elle peut être vissée sans réaliser un pré-perçage préliminaire dans le bois de bout.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Acier zingué galvanisé, passivé bleu



Empreinte AW


  • Transmission de force maximale

  • Pas d'oscillation


Tête à embase


pour une consolidation optimale



Fût fin de la vis


évitant que la vis ne "pousse contre" le matériau



Base de vis rainurée


répartit les copeaux de perçage pour un effet optimal



Filetage asymétrique


Haute résistance à la tension



Pointe autoperceuse longue


Espace à copeaux plus important, réduisant la pression s'exerçant sur le matériau



Pointe autoperceuse Forstner


Excellents résultats de perçage ; positionnement précis grâce à la pointe de centrage

Indication

Il est important de noter qu'une distance de 30 mm doit être respectée par rapport au bord (bord du bois de bout).