Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois à pointe autoperceuse pour terrasse ASSY®plus TS A2 FP
Pour la fixation précise de lames de terrasse. Vis appropriée pour le vissage sans pré-perçage dans une grande variété de bois, grâce à sa pointe autoperceuse.
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
Positionnement précis, sans fissures
Centrage rapide et facile de la vis grâce à sa pointe autoperceuse. Evite également les fissures et les cassures du bois.
Pénétration facile et propre de la vis dans le bois
Il est facile de noyer la tête fraisée de la vis pour un rendu impeccable, et ce grâce au petit diamètre. Les fraisoirs à facettes évitent les épissures. Cependant, avec des bois exotiques durs, un fraisage de la surface est recommandé, car ces types de bois produisent de très petits copeaux.
Extrêmement robuste
Le fût annelé assure une meilleure résistance de la vis car l'acier inoxydable austénitique (A2/A4) ne peut pas être trempé. Cela évite pratiquement tout risque d'arrachage de la vis.
Empreinte AW pour un transfert de puissance et un positionnement optimum
L'empreinte AW assure un excellent ajustement de l'embout dans l'empreinte de la vis. Cela évite tout battement ou dérapage de l'embout dans l'empreinte lors du vissage.
Vissage des lames de terrasse en bois durs
Des essais préliminaires sont requis sur les bois durs. Il peut être nécessaire de pré-percer le bois selon sa densité et son niveau d'humidité. Il est recommandé d'utiliser l'outil de perçage à basse vitesse.
ATE-11/0190
Les dispositions pour l'utilisation des différents aciers inoxydables sont décrites dans le tableau de l'ISER (Bureau d'information allemand sur les aciers inoxydables, les aciers inoxydables en fonction des différentes conditions environnementales, www.edelstahl-rostfrei.de, fiche 828). En termes de conditions atmosphériques, les aciers inoxydables (par ex. matériau n° 1.4016) sont recommandés uniquement pour une utilisation en milieu rural et soumise à des restrictions importantes. Par conséquent, nous recommandons d'utiliser uniquement des aciers inoxydables austénitiques pour les utilisations en extérieur, en tenant compte des conditions environnementales. L'acier inoxydable A4 est particulièrement adapté à une utilisation dans les milieux industriels et marins.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!