Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse pias®, tête plate avec empreinte AW
Vis autoperceuse pias<SUP>®</SUP>, tête plate avec empreinte AW - 1
Vis autoperceuse pias<SUP>®</SUP>, tête plate avec empreinte AW - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse pias®, tête plate avec empreinte AW

Vis en acier inoxydable A2. Pour la fixation de profilés aluminium sur structures en aluminium de < 3 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 27 versions
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
Temps de montage réduit d'au moins 50 % grâce à la pointe de perçage


  • Perçage sans poinçonnage

  • Taraudage

  • Fixation

le tout en une seule opération



Transfert optimal supplémentaire du couple de serrage par l'empreinte AW



Convient aux assemblages de composants tI/tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


Aluminium/aluminium pour diamètre de 4,2 mm et 4,8 mm

Indication
  • Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)

  • L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant