Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse, tête fraisée avec empreinte AW pias®
Acier, zingué (A3K), avec empreinte AW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Percer, tarauder, visser - le tout en une seule étape
Permet de réaliser des économies en termes de temps et d'effort
Diamètre de perçage précis pour chaque assemblage
- Tolérance de filetage minimisé
- Assemblage optimal
Evite les erreurs de montage
Empreinte AW
- Transmission optimale du couple de serrage
- Durée de vie de l'embout améliorée
- Centrage parfait
- Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour la transmission des couples est nettement inférieure
- Grande surface de contact entre l'embout et la vis
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion
Inclus : 1 embout
Effort de pénétration nécessaire pendant l'usinage d'environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire.
Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être observé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!