Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse de type à ailettes, tête fraisée autofraisante à empreinte AW pias®
Les vis autoperceuses permettent de réduire d'au moins 50 % le temps nécessaire à l'assemblage du bois sur des supports métalliques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Acier inoxydable trempé C1 (faiblement résistant à la corrosion et aux attaques acides)
- Revêtement RUSPERT® (aspect argent)
- Tête fraisée autofraisante pour bois tendres et durs
- Empreinte AW® pour une transmission optimale des forces et la préservation de la protection anticorrosion
Avantages par rapport aux vis autoperceuses classiques en acier cémenté
- Pour utilisation dans l'acier de résistance allant jusqu'à 700 N/mm²
- Vitesse de coupe élevée possible
- La pointe est plus résistante dans les applications contenant des "emboîtures" dans les ossatures en acier
- pias® à ailettes, nominale ∅ 6,3 mm, plus facile à utiliser dans les ossatures en acier inoxydable A2 jusqu'à 4 mm d'épaisseur
Les vis pias® à ailettes doivent faire l'objet d'essais afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure Installer uniquement à l'aide d'un équipement avec butée en profondeur et accouplement à griffes.
*Epaisseur du bois + épaisseur du support lu = Epaisseur d'assemblage max. lB
Les vis autoperceuses ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.
- 1. Les ailettes agrandissent le diamètre de perçage dans le bois, cela évite que la vis avance de force dans le bois
- 2. L'avant-trou de taraudage est percé dans la sous-structure. Les ailettes se cassent lorsqu'elles entrent en contact avec le métal
- 3. Les premiers filets servent à la découpe du filetage dans lequel le reste de la vis est vissé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!