Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse, tête hexagonale pias®
Vis autoperceuse, tête hexagonale pias<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse, tête hexagonale pias<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse, tête hexagonale pias<SUP>®</SUP> - 3
Vis autoperceuse, tête hexagonale pias<SUP>®</SUP> - 4
Vis autoperceuse, tête hexagonale pias<SUP>®</SUP> - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse, tête hexagonale pias®

Acier cémenté, galvanisé passivé bleu, avec pointe autoperceuse. Pour la fixation de profilés en acier sur une sous-structure en acier de ≤ 5 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 48 versions
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
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :


  • Perçage sans pré-perçage

  • Taraudage

  • Fixation

le tout en une seule opération



Convient aux combinaisons de composants tI / tII conformément à l'homologation ETA-10/0184


  • Acier / acier pour ∅ 4,2 mm et 6,3 mm

Les vis autoperceuses en acier zingué ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les éléments de fixation soumis à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respecté.