Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de façade autoperceuse à tête hexagonale, rondelle d'étanchéité et longue pointe autoperceuse pias®
Avec rondelle d'étanchéité, acier cémenté, zingué, avec pointe de perçage longue et tête hexagonale similaire à ISO 10666
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Rondelle d'étanchéité avec joint en EPDM résistant aux intempéries
- Avec pointe de perçage longue pour les matériaux d'une épaisseur comprise entre 1,75 et 12,0 mm
Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être observé.
Pour le vissage de profilés en acier sur ossatures métalliques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!