Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de façade autoperceuse à tête hexagonale, rondelle d'étanchéité et longue pointe autoperceuse pias®
Vis de façade autoperceuse à tête hexagonale, rondelle d'étanchéité et longue pointe autoperceuse pias<SUP>®</SUP> - 1
Vis de façade autoperceuse à tête hexagonale, rondelle d'étanchéité et longue pointe autoperceuse pias<SUP>®</SUP> - 2
Vis de façade autoperceuse à tête hexagonale, rondelle d'étanchéité et longue pointe autoperceuse pias<SUP>®</SUP> - 3
Vis de façade autoperceuse à tête hexagonale, rondelle d'étanchéité et longue pointe autoperceuse pias<SUP>®</SUP> - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de façade autoperceuse à tête hexagonale, rondelle d'étanchéité et longue pointe autoperceuse pias®

Avec rondelle d'étanchéité, acier cémenté, zingué, avec pointe de perçage longue et tête hexagonale similaire à ISO 10666

  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Matière rondelle d'étanchéité: Acier
  • Finition rondelle d'étanchéité: Zingué
  • Matière du joint: EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère)
  • Conforme ROHS: Oui
  • Forme de tête: Tête hexagonale
  • Type d’empreinte: Hexagonal
  • Type de filetage: UNC
  • Forme de pointe: Pointe de perçage
  • Souterrain: Acier, Aluminium
  • Diamètre nominal: 5,5 mm
  • Longueur: 38 mm
  • Diamètre de tête: 10,9 mm
  • Diamètre extérieur de la rondelle d'étanchéité: 19 mm
  • Épaisseur de rondelle: 4 mm
  • Hauteur de tête: 5,15 mm
  • Longueur de la pointe du foret: 14 mm
  • Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse: 35 mm
  • Entrainement extérieur: SW8
  • Épaisseur de matériau à percer maxi (acier): 13,5 mm
  • Pour épaisseur maximale de sous-structure: 12 mm
  • Pour épaisseur de sous-structure mini: 2 mm
  • Épaisseur à fixer min./max.: 0-18 mm
  • Homologation: ETA-10/0184
  • Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi: 1200-1800 tr/min
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
Art. N° Matière Finition Matière rondelle d'étanchéité Finition rondelle d'étanchéité Quantité Cdt
Prix/Cdt
0214705538
Acier Zingué Acier Zingué
200 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Rondelle d'étanchéité avec joint en EPDM résistant aux intempéries

  • Avec pointe de perçage longue pour les matériaux d'une épaisseur comprise entre 1,75 et 12,0 mm
Indication

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être observé.