Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse à ailettes, tête fraisée bombée avec empreinte AW pias®
Vis autoperceuse à ailettes, tête fraisée bombée avec empreinte&nbsp;AW pias<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse à ailettes, tête fraisée bombée avec empreinte&nbsp;AW pias<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse à ailettes, tête fraisée bombée avec empreinte&nbsp;AW pias<SUP>®</SUP> - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse à ailettes, tête fraisée bombée avec empreinte AW pias®

Les vis autoperceuses permettent de réduire de moitié le temps nécessaire à l'assemblage du bois sur des supports métalliques.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Acier, revêtement ®Ruspert (gris)



Protection anticorrosion


Environ 500 heures, pas de corrosion du métal de base, conformément à DIN EN ISO 9227-NSS



Empreinte AW :


  • Transmission accrue du couple de serrage

  • Durée de vie améliorée

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour la transmission des couples est nettement inférieure

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion
Indication

Les vis Pias® à ailettes doivent faire l'objet d'essais afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure. Uniquement prévu pour un usage avec des outils de mise en œuvre débrayables équipés d'une butée de profondeur.


L'épaisseur maximale du support lB est calculée comme suit : Épaisseur du bois + épaisseur du support lU

Les vis autoperceuses ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d'humidité. Pour les éléments de fixations soumis à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 « Règles spéciales », doit toujours être observé.