Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse à tête hexagonale et rondelle d'étanchéité WFBS, type bois
Vis autoperceuses pour la fixation de panneaux de fibrociment ondulés aux sous-structures en bois en une seule opération
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
Acier cémenté, galvanisé à chaud ≥ 50 µm
Joint EPDM Ø 25 mm et rondelle en acier inoxydable pré-montée Ø 22 mm.
Les ailettes imperdables percent 8 mm dans le fibrociment et empêchent le fractionnement des panneaux.
Avec encoche de découpe – pour sous-structures en bois
- Vitesse d'installation : 900 tr/min
- Profondeur de vissage : min. 50 mm
Malgré le revêtement galvanisé à chaud, il existe également des cache-vis pour améliorer l'apparence.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!