Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse à tête hexagonale et rondelle d'étanchéité WFBS, type bois
Vis autoperceuse à tête hexagonale et rondelle d'étanchéité WFBS, type bois - 1
Vis autoperceuse à tête hexagonale et rondelle d'étanchéité WFBS, type bois - 2
Vis autoperceuse à tête hexagonale et rondelle d'étanchéité WFBS, type bois - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse à tête hexagonale et rondelle d'étanchéité WFBS, type bois

Vis autoperceuses pour la fixation de panneaux de fibrociment ondulés en une seule opération
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
Acier cémenté, à revêtement spécial


  • Testé conformément à la norme DIN 50018, 12 cycles Kesternich.

  • Testé conformément à la norme DIN 50021, test au brouillard salin 600 heures sans corrosion Fe.


Joint EPDM avec dia. 25 mm et rondelle en acier inoxydable prémontée dia. 22 mm.



Les ailettes imperdables percent 8 mm dans le fibrociment et empêchent le fractionnement des panneaux.



A utiliser uniquement avec des tournevis comportant une butée de profondeur, p. ex. S 63 pias.



Recommandation : Malgré le revêtement spécial mentionné ci-dessus, il existe également des cache-vis pour améliorer l'apparence.



Avec encoche de découpe : pour sous-structures en bois


  • Vitesse d'installation : 900 tours/min

  • Profondeur de vissage: min. 50 mm