Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse à tête hexagonale et rondelle d'étanchéité WFBS, type bois
Vis autoperceuses pour la fixation de panneaux de fibrociment ondulés en une seule opération
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Acier cémenté avec revêtement spécial
- Testé conformément à la norme DIN 50018, 12 cycles Kesternich.
- Testé conformément à la norme DIN 50021, test de brouillard salin 600 heures sans corrosion Fe.
Joint EPDM Ø 25 mm et rondelle en acier inoxydable prémontée Ø 22 mm.
Les ailettes imperdables percent 8 mm dans le fibrociment et empêchent le fractionnement des panneaux.
A utiliser uniquement avec des visseuses comportant une butée de profondeur, p. ex. S 63 pias.
Recommandation : Malgré le revêtement spécial mentionné ci-dessus, il existe également des cache-vis pour améliorer l'apparence.
Avec encoche de découpe : pour sous-structures en bois
- Vitesse d'installation : 900 tr/min
- Profondeur de vissage : min. 50 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!