Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois à pointe autoperceuse de réglage à distance JAMO®plus zingué
Vis à bois à pointe autoperceuse de réglage à distance JAMO<SUP>®</SUP>plus zingué - 1
Vis à bois à pointe autoperceuse de réglage à distance JAMO<SUP>®</SUP>plus zingué - 2
Vis à bois à pointe autoperceuse de réglage à distance JAMO<SUP>®</SUP>plus zingué - 3
Vis à bois à pointe autoperceuse de réglage à distance JAMO<SUP>®</SUP>plus zingué - 4
Vis à bois à pointe autoperceuse de réglage à distance JAMO<SUP>®</SUP>plus zingué - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois à pointe autoperceuse de réglage à distance JAMO®plus zingué

Pour réglages de distance après la pose. Pour fixer des supports en bois sur des ossatures bois sans pré-perçage.
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
Pointe autoperceuse


  • Positionnement précis

  • Pas d'éclatement ou de fissurage du bois


Fraisoir à facettes


Pénétration facile et propre de la vis dans le bois



Empreinte AW®


  • Pas de risque d'oscillation

  • Centrage optimal

  • Durée de vie prolongée


Acier trempé zingué bleu



Revêtement glissant en plastique


Très faible force de vissage requise



Filetage à pas augmenté


Ajustement 25 % plus rapide par rapport aux vis similaires

Indication

Choisir la longueur de la vis de façon à ce que le filetage soit complètement vissé dans le support.