Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois à pointe autoperceuse de réglage à distance JAMO®plus zingué
Pour réglages de distance après la pose. Pour fixer des supports en bois sur des ossatures bois sans pré-perçage.
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
Pointe autoperceuse
- Positionnement précis
- Pas d'éclatement ou de fissurage du bois
Fraisoir à facettes
Pénétration facile et propre de la vis dans le bois
Empreinte AW®
- Pas de risque d'oscillation
- Centrage optimal
- Durée de vie prolongée
Acier trempé zingué bleu
Revêtement glissant en plastique
Très faible force de vissage requise
Filetage à pas augmenté
Ajustement 25 % plus rapide par rapport aux vis similaires
Choisir la longueur de la vis de façon à ce que le filetage soit complètement vissé dans le support.
Visser la vis Jamo plus avec empreinte AW 30 jusqu'à ce que la latte en bois entre en contact avec le support et que la tête de vis soit noyée sur 2 mm minimum dans la latte en bois. Régler la visseuse en mode dévissage et dévisser la vis jusqu'à ce que la latte en bois atteigne la distance souhaitée par rapport au support.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!