Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuses pour la fixation de panneaux de fibrociment ondulés en une seule opération
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Acier cémenté avec revêtement spécial
Joint EPDM Ø 25 mm et rondelle en acier inoxydable pré-montée Ø 22 mm.
Les ailettes imperdables percent 8 mm dans le fibrociment et empêchent le fractionnement des panneaux.
A utiliser uniquement avec une butée en profondeur.
Recommandation : Malgré le revêtement spécial mentionné ci-dessus, il existe également des cache-vis pour améliorer l'apparence.
Avec encoche de découpe - pour sous-structures en bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!