Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis autoperceuses

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Vis autoperceuses

Vis autoperceuses : percer, tarauder et visser facilement

Les vis autoperceuses sont, à juste titre, considérées comme des éléments de fixation indispensables à la disposition des professionnels. Et pour cause ! Synonymes d’un gain de temps et d’effort, elles permettent de percer, de tarauder et de visser en une seule et unique étape. Disponibles en différentes versions pour répondre aux besoins des professionnels, les vis autoperceuses Würth assureront des fixations extrêmement robustes.

Atouts et domaines d’application des vis autoperceuses

Autrement appelées vis autoforeuses, les vis autoperceuses permettent de gagner du temps tout en favorisant les assemblages les plus précis et solides. Idéales pour qui veut éviter les erreurs de montage, elles sont en effet dotées d’une pointe en forme de foret qui leur permet de pénétrer facilement dans les différentes matières dans lesquelles elles sont destinées à être vissées. Ces atouts leur permettent d’être particulièrement plébiscitées dans des domaines d’application variés que sont le secteur de l’automobile, la tôlerie ou encore le bâtiment.

Découvrez également les gammes de vis à tôle et de vis autotaraudeuses, ainsi que notre gamme complète de visserie.

Vos vis autoperceuses acier Würth

Conformes ROHS, les vis autoperceuses Würth permettent de réaliser des perçages nets, précis et sans débordements, synonymes d’une finition impeccable. Grâce à elles, les professionnels auront donc l’opportunité de gagner du temps tout en réalisant des opérations conformes à leurs plus hautes exigences. Fortes de leurs solides caractéristiques techniques et notamment d’une bonne résistance au cisaillement, elles devront être sélectionnées en fonction de différents critères tels que :

  • leur diamètre nominal : de  2,9 à 6,3 mm,
  • la longueur de filetage : de 6 à 20 mm,
  • le diamètre de l’embase,
  • l’ouverture de clé : SW10, SW13,
  • mais également leur matière : acier, acier inoxydable, acier inoxydable A2,
  • et la nature de leur finition : bichromatée, brute, zinguée.