Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tôle combinée avec rondelle
Vis à tôle combinée avec rondelle - 1
Vis à tôle combinée avec rondelle - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tôle combinée avec rondelle

Acier zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Auto-perceuse

  • Avec tête hexagonale fendue

  • Avec fausse rondelle et dents de verrouillage

  • Pour tôles jusqu'à 1 mm d'épaisseur

  • Aucun pré-perçage nécessaire, car la vis à tôle transperce légèrement la tôle puis s'insère automatiquement

  • Le serrage de la fixation est garanti, car la vis à tôle forme un trou soyé lors de son insertion dans la tôle