Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis béton, tête filetée W-BS/A4 avec filetage de raccordement
Charges extrêmement élevées et mise en œuvre efficace. Idéal pour le montage d'accessoires en extérieur dans le béton et devant être désinstallés ultérieurement, acier inoxydable A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Utilisation extrêmement flexible grâce à trois profondeurs d'ancrage
- Capacités de charges très élevées
- Entraxes et distances au bord réduites grâce à une très faible expansion
- Montage très rapide et simple, mise sous charge immédiate et démontage facile
- Possibilité de montage préalable, traversant ou dépassant
- La fixation peut être réglée jusqu'à deux fois après la pose
Evaluation technique européenne ETA-16/0043 pour point de fixation, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Effets statiques et quasi-statiques (∅8 - ∅10)
- Sollicitation sismique, classification C1 (∅8 - ∅10)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique général DIBt/agrément général Z-21.1-2075 pour vis d'ancrage avec scellement chimique pour fixation dans le béton (∅10, type ST goujon fileté)
- Utilisation avec mortier chimique WIT-BS comme vis d'ancrage avec scellement chimique WIT-BS
- Dans le béton armé et non armé, fissuré et non fissuré C20/25 à C50/60
Résistance en traction dans les plafonds en béton à corps creux, (∅8 - ∅10) - rapport d'experts n° 21641 - 2016
A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour la mise en œuvre. Le couple de serrage nominal recommandé doit être respecté. Dans le cadre d'une utilisation en extérieur, le trou de perçage peut être scellé avec du mortier chimique WIT-BS.















Evaluation technique européenne ETA-16/0043 pour point de fixation, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Effets statiques et quasi-statiques (∅8 - ∅10)
- Sollicitation sismique, classification C1 (∅8 - ∅10)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique général DIBt/agrément général Z-21.1-2075 pour vis d'ancrage avec scellement chimique pour fixation dans le béton (∅10, type ST goujon fileté)
- Utilisation avec mortier chimique WIT-BS comme vis d'ancrage avec scellement chimique WIT-BS
- Dans le béton armé et non armé, fissuré et non fissuré C20/25 à C50/60
Résistance en traction dans les plafonds en béton à corps creux, (∅8 - ∅10) - rapport d'experts n° 21641 - 2016
Article ni repris, ni échangé.Fixation individuelle :
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Idéal pour la fixation de charges moyennes à lourdes dans le béton lorsque le démontage de la pièce fixée est nécessaire :
- Sécurisation, par exemple, des sièges de stade, des barrières, des garde-corps, des structures en acier, des supports, des systèmes de clôture etc. en montage traversant et pré-positionné.
- Fixations adaptées aux zones à risque sismique
- Fixations adaptées à l'exposition au feu
W-BS/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisée dans des conditions intérieures sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives.
Utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (sans agrément)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!