Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis béton à tête fraisée W-BS/S
Vis béton à tête fraisée W-BS/S - 1 Vis béton à tête fraisée W-BS/S - 2 Vis béton à tête fraisée W-BS/S - 3 Vis béton à tête fraisée W-BS/S - 4 Vis béton à tête fraisée W-BS/S - 5
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/0b4oAFeMOos

Vis béton à tête fraisée W-BS/S - 1
Vis béton à tête fraisée W-BS/S - 2
Vis béton à tête fraisée W-BS/S - 3
Vis béton à tête fraisée W-BS/S - 4
Vis béton à tête fraisée W-BS/S - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis béton à tête fraisée W-BS/S

Charges les plus élevées et installation efficace. Pour uneinstallation affleurante, p. ex. de garde-corps ou de barres d'appui, acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions
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
  • Pour l'ancrage dans le béton et la maçonnerie

  • Application extrêmement flexible grâce à trois profondeurs d'ancrage possibles (taille 6-10)

  • La fixation peut être réglée jusqu'à deux fois après le montage, (taille 6-10), par exemple pour aligner des garde-corps ou des platines d'ancrage (consulter le guide de mise en œuvre)

  • Capacités de charges très élevées

  • Entraxe et distances au bord très faibles grâce à une très faible expansion

  • Mise en œuvre très rapide et facile et permet une mise sous charge immédiate

  • Mise en œuvre affleurante et esthétique
Homologation

Evaluation technique européenne ETA-16/0043 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré :


  • Exposition statique et quasi-statique (dia. 6-10)

  • Sollicitations sismiques, catégories de performance sismique C1 (dia. 6-10) et C2 (dia. 8-10)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Agrément technique européen ATE-23/0196 pour l'ancrage en maçonnerie


  • Exposition statique et quasi-statique (dia. 5-10)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120 (dia. 5-6)


Evaluation technique européenne ETA-16/0128 pour fixation multiple en application non structurelle redondante :


  • Béton fissuré et non fissuré, (dia. 5 et dia. 6)

  • Dalles alvéolaires précontraintes C30/37-C50/60, (dia. 6)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Agrément technique national DIBt/agrément technique général Z-21.1-2075 comme vis d'ancrage à scellement chimique pour fixation dans le béton (dia. 10), type SK tête fraisée


  • Utilisation avec mortier chimique WIT-BS comme vis d'ancrage à scellement chimique WIT-BS

  • Dans le béton armé et non armé, fissuré et non fissuré C20/25 à C50/60


Indice de résistance en cas d'exposition au feu, selon la courbe température/temps normalisée dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS) et le béton armé, (dia. 5 et dia. 6) - rapport d'expert n° 2101/173/18 - 2018

Indication

A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs adaptée pour l'installation. Le couple de serrage nominal maximum recommandé doit être respecté. Lors d'une utilisation en maçonnerie, les données de mise en œuvre spécifiques à la brique conformément à l'ETA-23/0196 doivent être respectées.

Domaine d'application

Evaluation technique européenne ETA-16/0043 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré :


  • Exposition statique et quasi-statique (dia. 6-10)

  • Sollicitations sismiques, catégories de performance sismique C1 (dia. 6-10) et C2 (dia. 8-10)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Agrément technique européen ATE-23/0196 pour l'ancrage en maçonnerie


  • Exposition statique et quasi-statique (dia. 5-10)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120 (dia. 5-6)


Evaluation technique européenne ETA-16/0128 pour fixation multiple en application non structurelle redondante :


  • Béton fissuré et non fissuré, (dia. 5 et dia. 6)

  • Dalles alvéolaires précontraintes C30/37-C50/60, (dia. 6)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Agrément technique national DIBt/agrément technique général Z-21.1-2075 comme vis d'ancrage à scellement chimique pour fixation dans le béton (dia. 10), type SK tête fraisée


  • Utilisation avec mortier chimique WIT-BS comme vis d'ancrage à scellement chimique WIT-BS

  • Dans le béton armé et non armé, fissuré et non fissuré C20/25 à C50/60


Indice de résistance en cas d'exposition au feu, selon la courbe température/temps normalisée dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS) et le béton armé, (dia. 5 et dia. 6) - rapport d'expert n° 2101/173/18 - 2018

Utilisez des embouts TX à choc série courte (Art N° 0715 136 ..). Article ni repris, ni échangé.