Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de réglage AMO®-Y ∅ 7,5 mm
Vis de réglage idéale pour le montage de fenêtres et de portes dans le béton cellulaire, le béton ainsi que les briques pleines et alvéolées. Géométrie de filetage optimisée et revêtement spécial
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Vis de réglage idéale pour le montage de fenêtres et de portes dans le béton cellulaire, le béton ainsi que les briques pleines et alvéolées. Géométrie de filetage optimisée et revêtement spécial
- Avec revêtement spécial et géométrie de filetage optimisée
- Montage espacé sans tension avec tous les matériaux de cadre, pour l'ancrage dans le béton cellulaire, le béton, ainsi que les briques pleines et alvéolées
- Propriétés anti-effraction testées dans la classe de résistance RC3
- Montage anti-effraction dans les classes de résistance RC2 et RC3
- Temps d'installation rapide, sans outil de pose particulier
- Fixation amovible par verrouillage de forme sans contrainte d'expansion
Homologation :
agrément technique national pour l'ancrage des cadres de fenêtres dans le béton et la maçonnerie Z-21.1-2097
Rapports de test :
Rapport de test 211 43728. Preuve des propriétés anti-effraction dans la classe de résistance RC3. Fenêtres en plastique dans le béton cellulaire PP2-0.35.
Rapport de test n° 105 42538/1. Fixation d'une fenêtre en plastique dans le béton cellulaire PP2-0.35. Test effectué sans cales de réglage latérales.
Situation d'installation de fenêtres individuelle :
Situation d'installation de fenêtres individuelle : Planifier, calculer et confirmer à l'aide de l'outil de montage de l'ift à l'adresse www.montagetool.de
Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Remarque : guide pour la conception et la pose de portes intérieures et de fenêtres (réf. 5995 000 000). Pour garantir une fixation anti-chute des fenêtres conformément aux consignes et réglementations applicables, un système de sécurité approuvé (p. ex. rail d'installation de fenêtres W-ABZ) doit être utilisé, ou une approbation est requise pour chaque cas précis.
Homologation :
agrément technique national pour l'ancrage des cadres de fenêtres dans le béton et la maçonnerie Z-21.1-2097
Rapports de test :
Rapport de test 211 43728. Preuve des propriétés anti-effraction dans la classe de résistance RC3. Fenêtres en plastique dans le béton cellulaire PP2-0.35.
Rapport de test n° 105 42538/1. Fixation d'une fenêtre en plastique dans le béton cellulaire PP2-0.35. Test effectué sans cales de réglage latérales.
Situation d'installation de fenêtres individuelle :
Situation d'installation de fenêtres individuelle : Planifier, calculer et confirmer à l'aide de l'outil de montage de l'ift à l'adresse www.montagetool.de
Article ni repris, ni échangé.Montage espacé rapide et sans tension des cadres de fenêtres et de portes
- Dans le béton cellulaire, le béton, les briques pleines et alvéolées
- Pose facile dans le béton cellulaire : La vis AMO-Y est vissée sans prépercer le béton cellulaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!