Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 KOMBI zingué FP
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 KOMBI zingué FP - 1
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 KOMBI zingué FP - 2
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 KOMBI zingué FP - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 KOMBI zingué FP

Pour des assemblages solides métal/bois et bois/bois avec rondelle, en particulier pour les constructions en bois/charpentes.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Acier zingué galvanisé, passivé bleu, filetage partiel



La tête combinée 6 pans avec empreinte AW et cône renforcé est extrêmement polyvalente et permet un transfert de puissance élevé.



Le filetage large asymétrique avec revêtement anti-frottement et la meule de fraisage permettent de réduire le temps de travail de 30 % ainsi que les risques d'éclatement pendant le vissage.



Tête :


Tête hexagonale combinée avec empreinte AW et cône renforcé sous tête pour un transfert de puissance extrêmement flexible et un ajustement parfait dans les assemblages bois/métaux.



Filetage :


Filetage large asymétrique avec meule de fraisage pour écourter les temps de vissage.



Revêtement plastique anti-friction :


Facilite le vissage en réduisant la friction.



Fraise deux tailles :


La meule de fraisage après le filetage réduit le couple de vissage de 20 %.



Pointe :


Risque d'éclatement réduit grâce à la pointe contre-filet.

Indication

Utiliser le logiciel de dimensionnement de bois Würth (disponible en ligne ou en téléchargement pour travailler hors ligne) pour obtenir des conseils de charge statique individualisés. Pour les applications standard simples, se référer aux tableaux de calcul. Demandez un exemplaire gratuit à votre représentant commercial.



Les vis pour panneaux de particules sont optimisées pour une utilisation dans les composants en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, pointe anneau, pointe cut, etc.), p. ex. les Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée).



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190