Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 SK bichromaté FP
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK bichromaté FP - 1
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK bichromaté FP - 2
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK bichromaté FP - 3
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK bichromaté FP - 4
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK bichromaté FP - 5
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK bichromaté FP - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 SK bichromaté FP

Vis ASSY SK adaptée pour les maisons ossatures bois, charpentes, escaliers.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Acier trempé, zingué, bichromaté jaune, filetage partiel, grande tête à embase, empreinte AW, contre-filetage


  • Serrage du bois sans risque de fissure


Surfaces :


Bois massif (résineux, frêne, hêtre, chêne), poutres stratifiées, bois stratifié croisé (CLT) bois de placage (bois de résineux ou BauBuche), OSB et panneaux en bois aggloméré.


Grande tête à embase


  • Excellente résistance à la pénétration ou consolidation


Empreinte AW pour plus de puissance


  • Transmission optimale du couple

  • Centrage optimal dans l'empreinte

  • Positionnement rapide

  • Engagement sécurisé dans la vis

  • Rejet de l'embout proche de zéro

  • Pas de battement

  • Aucun endommagement du revêtement de la vis

  • Seulement 3 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 5,0 et 12,0 mm


Fraises deux tailles : "l'aide" pour réduire l'effort du vissage


  • Réduction des couples de vissage et de fraisage de la tête d’environ 20 %, particulièrement pour les vis longues

  • Protection de l'outillage

  • De Ø= 5 mm, L= 70 mm


Filetage asymétrique : vitesse accrue


  • Faible couple de serrage

  • Couple de foirage élevé

  • Vissage plus rapide que les vis conventionnelles pour panneaux de particules – réduction du temps d'usinage de 30 %.


Pointe


  • Positionnement très précis grâce à la pointe orientée à 34°


Contre-filet : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements


  • Réduction de l'effort de pénétration, même avec une fixation près du bord du panneau

  • Réduction du couple de serrage

  • Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de fraisage de la pointe anneau
Indication

Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides ou dans les atmosphères contenant du gaz chloré. Pour les applications en extérieur et dans des pièces ponctuellement ou constamment exposées à un taux d'humidité élevé, veuillez utiliser des vis ASSY 3.0 SK en acier inoxydable A2, de la famille 0181.


Les vis pour panneaux en bois aggloméré ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, pointe anneau, etc.), p. ex. les Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée). Lors de l'utilisation de ces vis, suivre les spécifications de l'ATE-11/0190.


Pour les bois durs, un pré-perçage est requis conformément à l'ATE 11/0190.



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190

Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.