Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 SK zingué FT
La vis ASSY 3.0 SK à tête rondelle et filetage total est spécialement conçue pour visser les pièces en tôle formées sur des structures en bois, p.ex. vissage sur poteaux.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Acier zingué, bleu, filetage tota, tête fraisée autofraisante sous la tête, empreinte AW, pointe contre-filet
- Serrage du bois sans risque de fissure
Grande tête à embase
- Haute résistance à la pénétration
Empreinte AW - Plus de puissance
- Transmission de puissance optimale
- Ajustement optimal
- Identification rapide
- Engagement sécurisé dans la vis
- Pratiquement aucun rejet de l'embout
- Pas de battement
- Aucun endommagement du revêtement de la vis
Filetage asymétrique — vitesse accrue
- Faible couple de serrage
- Filetage total pour couple de forage élevé
- Vissage plus rapide que les vis conventionnelles pour panneaux de particules
Pointe contre-filet : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements
- Réduction de l'effort de pénétration, même avec une fixation près du bord du panneau
- Positionnement précis
Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation à l'extérieur et pour des applications soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues ! Dans ces cas utiliser les vis ASSY 3,0 en acier inoxydable A2.
Utiliser le logiciel de dimensionnement Würth pour mesurer les vis ASSY d'un diamètre de 5 mm ou plus. Les vis pour panneaux de particules sont optimisées pour une utilisation dans les composants en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles en plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée). Lors de l'utilisation de ces vis, les spécifications ATE-11/0190 doivent être respectées.
ATE-11/0190
- Vis d'assemblage pour poteaux en bois et pièces en tôle
- Intérieur, pièces humides (classe d'utilisation 2)
Angle de vissage de 0° à 90°. Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois tendre, le vissage ne requiert aucun préperçage. Pour réduire la distance aux bords, un prépercage peut être fait au diamètre nominal de la vis. Pour le vissage dans le bois dur, prépercer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!