Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ASSY® 3.0 Vis pour fond de meuble
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Vis pour fond de meuble - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Vis pour fond de meuble - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Vis pour fond de meuble - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Vis pour fond de meuble - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY® 3.0 Vis pour fond de meuble

Pour le vissage de panneaux en fond de meuble ou de matériaux à particules fines sur le bois.
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
Forme de tête spéciale avec grande surface de contact



Empreinte AW - Plus de puissance


  • Transmission optimale du couple

  • Ajustement optimal

  • Positionnement rapide

  • La vis se met bien en place.

  • Rejet de l'embout proche de zéro

  • Pas de battement

  • Aucun endommagement du revêtement de la vis
Indication

Pour les poignées en bois, utiliser uniquement le diamètre 4 mm.



Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. vis à bois hexagonales ASSY D, DIN 571 ou vis Wüpofast.

ATE-11/0190