Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Vis ASSY Inox A2 Spéciale Bois dur
Vis ASSY Inox A2 Spéciale Bois dur - 0
Vis ASSY Inox A2 Spéciale Bois dur - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis ASSY Inox A2 Spéciale Bois dur

Conçue pour les vissages extrêmes des bois durs en extérieur
Convient également pour les bois résineux ainsi que les bois traités autoclaves

  • Forme de tête: Tête fraisée autofraisante
  • Matière: Acier inoxydable A2

Lire la description de l'article

Disponible en 22 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Diamètre de tête Empreinte Quantité Cdt
Prix/Cdt
0159803530
3,5 mm 30 mm 7 mm AW10
200
0159803535
3,5 mm 35 mm 7 mm AW10
200
0159803525
3,5 mm 25 mm 7 mm AW10
200
0159803540
3,5 mm 40 mm 7 mm AW10
200
0159803550
3,5 mm 50 mm 7 mm AW10
200
0159803520
3,5 mm 20 mm 7 mm AW10
200
0159803545
3,5 mm 45 mm 7 mm AW10
200
0159804535
4,5 mm 35 mm 9 mm AW20
200
015980430
4 mm 30 mm 8 mm AW20
200
015980435
4 mm 35 mm 8 mm AW20
200
015980420
4 mm 20 mm 8 mm AW20
200
015980445
4 mm 45 mm 8 mm AW20
200
0159804530
4,5 mm 30 mm 9 mm AW20
200
015980425
4 mm 25 mm 8 mm AW20
200
015980450
4 mm 50 mm 8 mm AW20
100
0159804545
4,5 mm 45 mm 9 mm AW20
200
015980440
4 mm 40 mm 8 mm AW20
200
015980530
5 mm 30 mm 10 mm AW25
100
0159804550
4,5 mm 50 mm 9 mm AW20
100
0159804540
4,5 mm 40 mm 9 mm AW20
200
015980550
5 mm 50 mm 10 mm AW25
100
015980540
5 mm 40 mm 10 mm AW25
100
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
Fiche de sécurité
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
  • Tête fraisée auto-fraisante

  • Filetage total et partiel selon les dimensions

  • Vis à fut renforcé

  • En raison des vissages extrêmes, les vis Ø 5,0 mm ont une empreinte AW25 et non AW20 comme sur l'ensemble du programme des vis ASSY

  • Bonne tenue à la corrosion

  • Excellente résistance à la torsion lors des vissages extrêmes

  • Facilité de mise en oeuvre

  • Très bonne pénétration des vis dans les bois durs (bois exotiques)

  • Vissage sans pré-perçage pour un gain de temps à la pose (selon les bois, faire des essais préalables)