Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ASSY® Isotop Vis de montage à distance pour sarking
ASSY<SUP>®</SUP> Isotop Vis de montage à distance pour sarking - 1
ASSY<SUP>®</SUP> Isotop Vis de montage à distance pour sarking - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY® Isotop Vis de montage à distance pour sarking

Vis de montage à distance pour l'isolation par l'extérieur des toitures avec isolants semi-rigides ou rigides

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Acier, zingué bleu, filetage double, tête cylindrique, empreinte AW



Tête :


Tête cylindrique de petit diamètre — idéale pour être noyée dans le bois



Filetage :


Un filetage à pas gros, asymétrique et à filet unique permet de réduire le temps de vissage de près de 30 %



Revêtement plastique anti-friction :


Vissage facilité grâce aux filets tranchants revêtus d'un enduit de glissement



Pointe avec contre-filetage :
•Moins de fissures dans le bois
•Réduction du couple de serrage


Empreinte AW :


  • Centrage facilité

  • Plus grande surface de contact de l'embout dans la tête pour éviter les rejets


Produits mixtes/de rechange :


  • ASSY 3,0 SK

  • ASSY plus FT
Indication

ASSY Isotop se visse dans les chevrons, par exemple, à travers les lattes et l'isolation, et ce sans pré-perçage. Pour les bois très secs (p. ex. lors des travaux de rénovation de vieux bâtiment), nous recommandons de pré-percer les lattes de fixation de 8 mm.



Vous pouvez utiliser le logiciel de dimensionnement bois Würth pour obtenir des conseils de construction individualisés. Grâce à cette formule, vous pourrez calculer facilement la longueur des vis (spécifiée en mm).

ATE-11/0190

Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.