Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ASSY® Isotop Vis de montage à distance pour sarking
ASSY<SUP>®</SUP> Isotop Vis de montage à distance pour sarking - 1
ASSY<SUP>®</SUP> Isotop Vis de montage à distance pour sarking - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY® Isotop Vis de montage à distance pour sarking

Vis de montage à distance pour l'isolation par l'extérieur des toitures avec isolants semi-rigides ou rigides

  • Diamètre nominal: 8 mm
  • Diamètre nominal 2: 10 mm
  • Forme de tête: Tête cylindrique
  • Diamètre de tête: 11,1 mm
  • Hauteur de tête: 9 mm
  • Empreinte: AW40
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Filetage: Double filetage
  • Forme de filetage: Filetage à gros pas
  • Longueur de filetage (lg): 59 mm
  • Longueur du filetage sous tête: 70 mm
  • Diamètre de l'âme: 5,3 mm
  • Diamètre du filetage à la tête: 6,3 mm
  • Matière: Acier non trempé
  • Finition: Zingué
  • Angle de vissage mini/maxi: 0-90 Degré
  • Utilisable avec les matériaux suivants: Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre
  • Type d'application: Isolation sur les chevrons, Isolation de façade
  • Accessoire complémentaire: Gabarit de vissage pour vis pour panneau en bois aggloméré ASSY ® ISOTOP
  • Articles supplémentaires: Logiciel de dimensionnement, réf. 0990 903 002; feuilles de données pour isolant sur chevrons; forets AW réf. 0614...
  • Vis nécessitant une homologation: Oui
  • Homologation: Vis ASSY D8 avec tête fraisée
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Forme de pointe Poids du produit (par pièce) Diamètre nominal Quantité Cdt
Prix/Cdt
0164180230
230 mm Pointe 64,870 g 8 mm
100 pcs
0164180300
300 mm Pointe avec contre-filetage 85,230 g 8 mm
100 pcs
0164180250
250 mm Pointe avec contre-filetage 71,200 g 8 mm
100 pcs
0164180360
360 mm Pointe avec contre-filetage 114,220 g 8 mm
100 pcs
0164180210
210 mm Pointe 58,270 g 8 mm
100 pcs
0164180270
270 mm Pointe avec contre-filetage 80 g 8 mm
100 pcs
0164180330
330 mm Pointe avec contre-filetage 1 g 8 mm
100 pcs
0164180400
400 mm Pointe avec contre-filetage 117,200 g 8 mm
100 pcs
0164180440
440 mm Pointe avec contre-filetage 130,700 g 8 mm
50 pcs
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
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
Acier, zingué bleu, filetage double, tête cylindrique, empreinte AW



Tête :


Tête cylindrique de petit diamètre — idéale pour être noyée dans le bois



Filetage :


Un filetage à pas gros, asymétrique et à filet unique permet de réduire le temps de vissage de près de 30 %



Revêtement plastique anti-friction :


Vissage facilité grâce aux filets tranchants revêtus d'un enduit de glissement



Pointe avec contre-filetage :
•Moins de fissures dans le bois
•Réduction du couple de serrage


Empreinte AW :


  • Centrage facilité

  • Plus grande surface de contact de l'embout dans la tête pour éviter les rejets


Produits mixtes/de rechange :


  • ASSY 3,0 SK

  • ASSY plus FT
Indication

ASSY Isotop se visse dans les chevrons, par exemple, à travers les lattes et l'isolation, et ce sans pré-perçage. Pour les bois très secs (p. ex. lors des travaux de rénovation de vieux bâtiment), nous recommandons de pré-percer les lattes de fixation de 8 mm.



Vous pouvez utiliser le logiciel de dimensionnement bois Würth pour obtenir des conseils de construction individualisés. Grâce à cette formule, vous pourrez calculer facilement la longueur des vis (spécifiée en mm).