Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis pour vitrage ASSY®plus spéciale
Vis pour vitrage ASSY<SUP>®</SUP>plus spéciale - 1
Vis pour vitrage ASSY<SUP>®</SUP>plus spéciale - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour vitrage ASSY®plus spéciale

Vis A2 avec empreinte AW et Top Head spécialement conçue pour obtenir une belle finition

  • Diamètre nominal: 3,2 mm
  • Longueur de filetage (lg): 11 mm
  • Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b): 14 mm
  • Forme de tête: Top head
  • Diamètre de tête: 5,25 mm
  • Hauteur de tête: 3,2 mm
  • Empreinte: AW10
  • Matière: Acier inoxydable
  • Poids du produit (par pièce): 0,980 g

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Type de filetage Diamètre de l'âme Diamètre nominal Quantité Cdt
Prix/Cdt
016653225
25 mm Filetage de vis à bois 2,05 mm 3,2 mm
500 pcs
016653230
30 mm 3,2 mm
500 pcs
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
Information on price display
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
Gain de temps


  • La pointe autoperceuse raccourcie permet une insertion rapide dans le bois

  • Le bon ajustement entre l'embout et la vis permet de tenir fermement les vis, même les plus longues

  • Effet de force d'éjection minimal


Éco-énergétique


  • La vis ASSY fournit 50 % d'économie d'énergie, les machines et les machines durent plus longtemps


Belle finition


  • Top Head spécialement conçue pour une finition parfaite

  • la pointe autoperceuse permet d'éviter le fendage du bois, afin d'obtenir une belle finition


Bonnes valeurs d'arrachement


  • Le filetage ASSY, empêche de faire tourner la vis trop loin, ce qui permet de bonnes valeurs d'arrachement