Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ASSY® plus FBS Vis et fixations pour fabrication de fenêtres
ASSY<SUP>®</SUP> plus FBS Vis et fixations pour fabrication de fenêtres - 1
ASSY<SUP>®</SUP> plus FBS Vis et fixations pour fabrication de fenêtres - 2
ASSY<SUP>®</SUP> plus FBS Vis et fixations pour fabrication de fenêtres - 3
ASSY<SUP>®</SUP> plus FBS Vis et fixations pour fabrication de fenêtres - 4
ASSY<SUP>®</SUP> plus FBS Vis et fixations pour fabrication de fenêtres - 5
ASSY<SUP>®</SUP> plus FBS Vis et fixations pour fabrication de fenêtres - 6
ASSY<SUP>®</SUP> plus FBS Vis et fixations pour fabrication de fenêtres - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY® plus FBS Vis et fixations pour fabrication de fenêtres

Pour le montage de raccords sur des fenêtres en bois.

  • Matière: Acier trempé
  • Finition: Zingué
  • Conforme ROHS: Oui
  • Diamètre nominal: 4 mm
  • Diamètre de tête: 7 mm
  • Hauteur de tête: 2,8 mm
  • Empreinte: AW20
  • Forme de tête: Tête fraisée bombée
  • Détails de tête: Renforts de freinage
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Filetage: Filetage total
  • Forme de filetage: Filetage simple
  • Diamètre de l'âme: 2,5 mm
  • Forme de pointe: Pointe de perçage
  • Couleur: Argent
  • Angle de vissage mini: 0 Degré
  • Angle de vissage maxi: 90 Degré
  • Utilisable avec les matériaux suivants: Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre
  • Type d'application: Fenêtres, Quincaillerie, Mobilier
  • Homologation: Vis ASSY D8 avec tête fraisée
  • Déclaration de performance (UE-RPC): Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Longueur de filetage (lg) Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0165744030
30 mm 23 mm 26 mm 1,732 g
1000 pcs
0165744035
35 mm 25 mm 28 mm 1,987 g
1000 pcs
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
Empreinte AW 20


Excellente transmission de la puissance et réduction de l'usure de l'embout, même en cas d'utilisation dans des machines automatiques



Filetage simple asymétrique et acéré


Valeurs de couple de foirage et de résistance à l'arrachement élevées



Surface


Acier zingué, revêtement bleu



Revêtement plastique anti-friction


Faible couple de vissage



Tête fraisée bombée Ø 7,0 mm


La tête peut être fraisée proprement dans le raccord même en cas d'installation inclinée ou avec des raccords plats.



Rainures de retenue


Lors du fraisage de la tête dans le raccord, le couple de serrage est augmenté de sorte à empêcher le serrage excessif de la vis, en particulier dans le bois tendre.



Pointe autoperceuse


Pas de fendage ni de fissure du bois.

ETA-10/0190