Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois à pointe autoperceuse ASSY®plus spéciale zingué FT
Vis à bois à pointe autoperceuse ASSY<SUP>®</SUP>plus spéciale zingué FT - 1
Vis à bois à pointe autoperceuse ASSY<SUP>®</SUP>plus spéciale zingué FT - 2
Vis à bois à pointe autoperceuse ASSY<SUP>®</SUP>plus spéciale zingué FT - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois à pointe autoperceuse ASSY®plus spéciale zingué FT

Acier zingué bleu, filetage partiel, tête fraisée autofraisante

  • Forme de tête: Tête fraisée autofraisante à rabat
  • Finition: Zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 27 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Longueur de filetage (lg) Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0165914535
4,5 mm 35,0 mm 22 mm 26 mm
500 pcs
0165914540
4,5 mm 40,0 mm 22 mm 26 mm
500 pcs
0165914545
4,5 mm 45,0 mm 27 mm 31 mm
0165914560
4,5 mm 60,0 mm 34 mm 38 mm
200 pcs
0165915050
5,0 mm 50,0 mm 31 mm 36 mm
250 pcs
0165915060
5,0 mm 60,0 mm 33 mm 38 mm
200 pcs
0165915070
5,0 mm 70,0 mm 43 mm 48 mm
200 pcs
0165915080
5,0 mm 80,0 mm 43 mm 48 mm
200 pcs
0165915090
5,0 mm 90,0 mm 53 mm 58 mm
200 pcs
0165915100
5,0 mm 100,0 mm 53 mm 58 mm
200 pcs
0165916100
6,0 mm 100 mm 60 mm 66 mm
100 pcs
0165916120
6,0 mm 120 mm 60 mm 66 mm
100 pcs
0165916140
6,0 mm 140 mm 60 mm 66 mm
100 pcs
0165913535
3,500 mm 35 mm 21 mm 21 mm
500 pcs
0165913540
3,500 mm 40,000 mm 26 mm 29 mm
500 pcs
0165913545
3,500 mm 45,000 mm 30 mm 33 mm
500 pcs
0165913550
3,500 mm 50,000 mm 35 mm 38 mm
500 pcs
0165914050
4,0 mm 50,0 mm 30 mm 33 mm
500 pcs
0165914045
4,0 mm 45,0 mm 25 mm 28 mm
500 pcs
0165914040
4,0 mm 40,0 mm 23 mm 26 mm
500 pcs
0165914055
4,0 mm 55,0 mm 35 mm 38 mm
500 pcs
0165914060
4,0 mm 60,0 mm 35 mm 38 mm
500 pcs
0165914035
4,0 mm 35,0 mm 23 mm 26 mm
500 pcs
0165914030
4,0 mm 30,0 mm 18 mm 21 mm
500 pcs
0165914025
4,0 mm 25,000 mm 15 mm 18 mm
1000 pcs
0165914070
4,0 mm 70,0 mm 45 mm 48 mm
500 pcs
0165916080
6,0 mm 80 mm 51 mm 57 mm
100 pcs
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
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
Positionnement précis, sans fissures


Centrage rapide de la vis grâce à sa pointe autoperceuse spéciale à géométrie optimisée. Elle évite également les fissures et les cassures du bois et est adaptée aux planches avec revêtement.



Vissage rapide


Le filetage progressif après la pointe de perçage assure un vissage rapide.



Fraisage simple et propre


Vis facile à noyer grâce aux fraisoirs à facettes. Les copeaux formés à la surface pendant le processus de vissage sont évacués.



Empreinte AW pour un transfert de puissance et un positionnement optimum


L'empreinte AW assure un excellent ajustement de l'embout dans l'empreinte de la vis. Cela évite tout battement ou dérapage de l'embout dans l'empreinte lors du vissage.

ATE-11/0190


Agrément technique général