Vente de matériel pour les professionnels
ASSY®plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 0
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 0
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 0
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 0
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 0
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 0
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 0
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 0
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 0
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 0
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY®plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois

Vis à filetage total pouvant être utilisée universellement dans les secteurs de la rénovation et des nouvelles constructions, pour les constructions en bois, la charpenterie, les maisons en bois et la construction modulaire

  • Forme de tête: Tête fraisée autofraisante à rabat
  • Détails de tête: Fraisoir à facettes
  • Filetage: Filetage total
  • Forme de filetage: Filetage simple
  • Forme de pointe: Pointe de perçage
  • Matière: Acier trempé
  • Finition: Zingué
  • Angle de vissage maxi: 90 Degré
  • Angle de vissage mini: 0 Degré
  • Type d'application: Construction en bois, Construction en bois structurelle, Raccords métal/bois, Renfort de compression latéral
  • Accessoire complémentaire: Verrouillage de foret
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 24 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Longueur de filetage (lg) Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0165412120
12 mm 120 mm 94 mm 94 mm
50 
0165412140
12 mm 140 mm 114 mm 114 mm
50 
0165412160
12 mm 160 mm 134 mm 134 mm
50 
016548 160
8 mm 160 mm 141 mm 141 mm
75 
016548 200
8 mm 200 mm 181 mm 181 mm
75 
016548 180
8 mm 180 mm 161 mm 161 mm
75 
016548 260
8 mm 260 mm 241 mm 241 mm
75 
016548 240
8 mm 240 mm 221 mm 221 mm
75 
016548 220
8 mm 220 mm 201 mm 201 mm
75 
016548 300
8 mm 300 mm 275 mm 275 mm
75 
016548 280
8 mm 280 mm 261 mm 261 mm
75 
016548 120
8 mm 120 mm 101 mm 101 mm
75 
016548 140
8 mm 140 mm 121 mm 121 mm
75 
0165412180
12 mm 180 mm 154 mm 154 mm
50 
0165412200
12 mm 200 mm 174 mm 174 mm
50 
0165412220
12 mm 220 mm 194 mm 194 mm
50 
0165412240
12 mm 240 mm 214 mm 214 mm
50 
0165412260
12 mm 260 mm 219 mm 219 mm
50 
0165412280
12 mm 280 mm 239 mm 239 mm
50 
0165412300
12 mm 300 mm 259 mm 259 mm
50 
016548 330
8 mm 330 mm 305 mm 305 mm
50 
016548 380
8 mm 380 mm 355 mm 355 mm
50 
016548 430
8 mm 430 mm 405 mm 405 mm
25 
016548 480
8 mm 480 mm 445 mm 445 mm
25 
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
  • Cette vis est idéale pour les renforts structurels (efforts et tensions latérales) de poutres et pour la liaison statique entre deux sections de bois.

  • La tête fraisée autofraisante est idéale pour les structures soumises à des efforts de compression latérale et les assemblages sur structures métalliques.

  • Capacité de charge très élevée

  • Distances de vissages aux bords réduites (équivalent à un pré-perçage)

  • Pré-perçage comme option possible

  • Angle de vissage de 0° à 90°

  • Agrément pour bois dur, KERTO/LVL, contreplaqué et autres matériaux en bois

  • Vaste gamme de produits de 8x120 mm à 12x600 mm


Pointe autoperceuse :


Distances aux bords réduites, par ex. 3xd - d = support 8 mm - 60 mm ; pas de pré-perçage nécessaire, le bois ne se fend pas et ne s'écaille pas



Filetage :


Filetage total, symétrique pour une capacité de charge élevée. Revêtement plastique anti-friction : Facilite le vissage et réduit le couple de vissage



Tête fraisée autofraisante


  • Conçue pour l'assemblage vissé des éléments de construction en acier

  • Idéale pour renforcer l'appui des structures soumises aux efforts de compression latérale

  • Recommandation : Utiliser en combinaison avec une rondelle d'angle à 45°


Empreinte AW®


  • Transmission des forces améliorée

  • Centrage optimal

  • Longue durée de vie

  • La répartition homogène des forces évite de détériorer le revêtement de surface


Matériau :


Acier haute résistance pour un couple de rupture élevé/zingué

Indication

Les conditions de l'agrément technique européen doivent être prises en compte.



Documents de travail disponibles :


  • Tableaux de calcul structurés pour diverses applications standard. Demandez un exemplaire gratuit à votre représentant commercial !

  • Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
Homologation

ATE-11/0190