Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois ASSY® 3.0 zingué FP
Spécialement adaptée au vissage de tôles fines dans le bois.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Relie les pièces en bois sans risque de fissure
Filetage asymétrique pour plus de vitesse
- Faible couple de vissage
- Couple de foirage élevé
- Permet un vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneau de particules classiques
Empreinte AW - Plus de puissance
- Transmission optimale des forces
- Ajustement excellent
- Centrage facilité
- La vis se met en place de manière sûre
- Rejet de l'embout proche de zéro
- Sans oscillation
- Le revêtement de surface de la vis n'est pas endommagé
- Seulement 5 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm
Pointe anneau : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements
- Moins de risques d'éclatement du bois, même avec un assemblage près des bords
- Réduction de couple de vissage
- Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de poinçonnement de la pointe anneau
Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.
Les vis pour panneaux en bois aggloméré ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (pointe auto-perceuse, pointe contre-filet, pointe anneau, pointe cut, etc.), comme par ex. vis pour cheville, vis à bois hexagonales DIN 571 ou vis Wüpofast.
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.
Vissage de tôles fines dans le bois dans l'aménagement de locaux commerciaux, l'agencement intérieur et la fabrication de meubles.
Angle de vissage de 0° à 90°. Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois tendre, le vissage ne requiert aucun préperçage. Pour réduire la distance aux bords, il peut être utile de prépercer un trou selon le diamètre du fond filet. Pour le vissage dans le bois dur, prépercer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!