Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois ASSY® 3.0, zingué FP
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, zingué FP - 1
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, zingué FP - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois ASSY® 3.0, zingué FP

Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'aménagement de locaux commerciaux, l'aménagement intérieur, la couverture et la menuiserie.

  • Forme de tête: Tête fraisée
  • Détails de tête: Fraisoir à facettes
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Filetage: Filetage partiel
  • Matière: Acier trempé
  • Finition: Zingué
  • Couleur: Argent
  • Utilisable avec les matériaux suivants: Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 75 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Longueur de filetage (lg) Diamètre de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
017065680
6 mm 80 mm 50 mm 12 mm
100 pcs
017065690
6 mm 90 mm 50 mm 12 mm
100 pcs
0170656100
6 mm 100 mm 60 mm 12 mm
100 pcs
0170656120
6 mm 120 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0170656140
6 mm 140 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0170656160
6 mm 160 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0170656180
6 mm 180 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
017016090
6 mm 90 mm 50 mm 12 mm
100 pcs
0170160280
6 mm 280 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0170658140
8 mm 140 mm 80 mm 15 mm
75 pcs
0170658160
8 mm 160 mm 80 mm 15 mm
75 pcs
0170658180
8 mm 180 mm 80 mm 15 mm
75 pcs
0170658200
8 mm 200 mm 80 mm 15 mm
75 pcs
0170658220
8 mm 220 mm 100 mm 15 mm
75 pcs
0170658240
8 mm 240 mm 100 mm 15 mm
75 pcs
0170658260
8 mm 260 mm 100 mm 15 mm
75 pcs
0170658300
8 mm 300 mm 100 mm 15 mm
75 pcs
0170658320
8 mm 320 mm 100 mm 15 mm
100 pcs
0170658340
8 mm 340 mm 100 mm 15 mm
100 pcs
0170658360
8 mm 360 mm 100 mm 15 mm
100 pcs
0170658380
8 mm 380 mm 100 mm 15 mm
100 pcs
0170658400
8 mm 400 mm 100 mm 15 mm
100 pcs
0170658100
8 mm 100 mm 60 mm 15 mm
75 pcs
0170658120
8 mm 120 mm 80 mm 15 mm
75 pcs
017065880
8 mm 80 mm 50 mm 15 mm
75 pcs
0170160120
6 mm 120 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
017016080
6 mm 80 mm 50 mm 12 mm
100 pcs
0170160140
6 mm 140 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0170160160
6 mm 160 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0170160150
6 mm 150 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0170160200
6 mm 200 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0170160180
6 mm 180 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0170160130
6 mm 130 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0170160100
6 mm 100 mm 60 mm 12 mm
100 pcs
0170160300
6 mm 300 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0170160220
6 mm 220 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0170160240
6 mm 240 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
017016040
6 mm 40 mm 24 mm 12 mm
250 pcs
017016050
6 mm 50 mm 32 mm 12 mm
250 pcs
0170160110
6 mm 110 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
017016070
6 mm 70 mm 42 mm 12 mm
200 pcs
0170160260
6 mm 260 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
017016060
6 mm 60 mm 37 mm 12 mm
200 pcs
017015090
5 mm 90 mm 47 mm 9,5 mm
100 pcs
0170150110
5 mm 110 mm 52 mm 9,5 mm
100 pcs
017015080
5 mm 80 mm 42 mm 9,5 mm
100 pcs
0170150120
5 mm 120 mm 62 mm 9,5 mm
100 pcs
017015070
5 mm 70 mm 42 mm 9,5 mm
200 pcs
0170150100
5 mm 100 mm 52 mm 9,5 mm
100 pcs
017013020
3 mm 20 mm 12 mm 5,9 mm
1000 pcs
017013035
3 mm 35 mm 22 mm 5,9 mm
1000 pcs
017013040
3 mm 40 mm 25 mm 5,9 mm
500 pcs
017013535
3,5 mm 35 mm 21 mm 6,9 mm
1000 pcs
017013550
3,5 mm 50 mm 30 mm 6,9 mm
500 pcs
017014045
4 mm 45 mm 29 mm 7,9 mm
500 pcs
017015060
5 mm 60 mm 37 mm 9,5 mm
250 pcs
017013520
3,5 mm 20 mm 12 mm 6,9 mm
1000 pcs
017014025
4 mm 25 mm 18 mm 7,9 mm
1000 pcs
017015030
5 mm 30 mm 20 mm 9,5 mm
500 pcs
017013525
3,5 mm 25 mm 17 mm 6,9 mm
1000 pcs
017015045
5 mm 45 mm 30 mm 9,5 mm
250 pcs
017013025
3 mm 25 mm 17 mm 5,9 mm
1000 pcs
017014060
4 mm 60 mm 34 mm 7,9 mm
250 pcs
017013540
3,5 mm 40 mm 25 mm 6,9 mm
500 pcs
017014040
4 mm 40 mm 24 mm 7,9 mm
500 pcs
017015050
5 mm 50 mm 30 mm 9,5 mm
250 pcs
017014035
4 mm 35 mm 21 mm 7,9 mm
500 pcs
017015055
5 mm 55 mm 32 mm 9,5 mm
250 pcs
017014545
4,5 mm 45 mm 26 mm 8,8 mm
500 pcs
017014580
4,5 mm 80 mm 43 mm 8,8 mm
200 pcs
017014535
4,5 mm 35 mm 21 mm 8,8 mm
500 pcs
017015035
5 mm 35 mm 20 mm 9,5 mm
500 pcs
017014550
4,5 mm 50 mm 28 mm 8,8 mm
250 pcs
017015040
5 mm 40 mm 25 mm 9,5 mm
500 pcs
017013545
3,5 mm 45 mm 30 mm 6,9 mm
500 pcs
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
Acier zingué, bleu passivé (A2K), filetage partiel, tête fraisée autofraisante, empreinte AW



Serrage du bois sans risque de fissure



Supports :


Bois massif (résineux, frêne, hêtre, chêne), poutres stratifiées, bois stratifié croisé (CLT), bois de placage (bois de résineux ou BauBuche), OSB et panneaux en bois aggloméré.


Frasoirs à facettes pour fraiser où que vous soyez


  • Permet le raccordement de deux éléments en bois

  • Réduction des risques d'endommagement des composants en bois

  • Réduction des risques d'éclatement de la surface du bois


Fraises deux tailles – "l'aide" pour réduire l'effort du vissage


  • Réduction du couple de vissage et de fraisage, notamment pour les vis de grande longueur

  • Protection de l'outillage

  • De Ø= 5 mm, L= 70 mm


Filetage asymétrique pour une vitesse accrue


  • Faible couple de serrage

  • Couple de foirage élevé

  • Permet un vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneaux agglomérés classiques

  • Double filetage : 3,0-4,5 mm

  • Filetage pas gros : 5,0-12,0 mm


Empreinte AW - Plus de puissance


  • Transmission optimale du couple

  • Ajustement optimal

  • Positionnement rapide

  • La vis se met bien en place.

  • Rejet de l'embout proche de zéro

  • Pas de battement

  • Aucun endommagement du revêtement de la vis

  • Seulement 5 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm


Pointe anneau/contre-filet : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements


  • Réduction de l'effort de pénétration, même avec une fixation près du bord du panneau

  • Réduction du couple de serrage

  • Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de fraisage de la pointe anneau

  • Pointe anneau : 3,0-4,5 mm

  • Pointe contre-filet : 5,0-12,0 mm
Indication

Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.


Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.


Les vis pour panneaux en bois aggloméré ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, pointe anneau,etc.), p. ex. les Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée).



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement de bois, abaques et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190