Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois pour aménagement extérieur ASSY® 3.0 HCR FP
Particulièrement adapté au vissage d'éléments en bois dans des environnements extrêmement corrosifs. Matériau n° 1.4539
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
Risque d'éclatement minimal, en particulier lors du vissage près des bords
Pointe avec filetage annulaire
Vissage rapide
Filetage large asymétrique
Tête fraisée à empreinte AW
Acier inoxydable HCR résistant à la corrosion (matériau n° 1.4539)
Pré-perçage au diamètre de fond dans le bois massif dur
Les vis pour panneau de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastique peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annulaire, bord dentelé, rainure auto-nettoyante, etc.), par ex. Würth ASSY D, préfixe 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée).
Lors de l'utilisation de ces vis, les spécifications de l'ATE-11/0190 doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement pour bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
Les versions ASSY HCR 3.0 sont fabriquées en acier hautement résistant à la corrosion, matériau n° 1.4539 (résistance à la corrosion IV, n° d'homologation Z-30.3-6), et sont adaptées et homologuées pour une utilisation dans les domaines suivants :
- Pour les composants dans les écuries
- Dans le bois à teneur élevée en acide tannique
- Excellente résistance aux substances très agressives telles que l'acide phosphorique, l'acide sulfurique et l'acide hydrochlorique, haute résistance à la piqûration et aux fractures par corrosion sous contrainte
Angle de vissage de 0° à 90°. Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois tendre, le vissage ne requiert aucun préperçage. Pour réduire la distance aux bords, il peut être utile de prépercer un trou selon le diamètre du fond filet. Pour le vissage dans le bois dur, prépercer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!