Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois ASSY® 3.0 tête percée FP
Particulièrement adaptée au vissage du bois dans le bois dans les domaines de l'ameublement et l'aménagement de locaux commerciaux. La tête peut être recouverte d'un cache-vis coloré.
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
Serrage du bois sans risque de fissure !
Fraisoirs à facettes - pénétration optimale !
- Adapté au bois et dérivés
- Protection maximale des composants revêtus de bois
- Réduction des risques d'éclatement de la surface du bois
Filetage asymétrique pour une vitesse de pénétration supérieure
- Faible couple de vissage
- Couple de foirage élevé
- Permet un vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneau de particules classiques
Empreinte AW - Plus de puissance
- Transmission optimale du couple de serrage
- Centrage facilité
- Identification rapide
- La vis se met en place de manière sûre
- Rejet de l'embout proche de zéro
- Sans oscillation
- Le revêtement de surface de la vis n'est pas endommagé
- Seulement 5 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm
Pointe anneau/pointe contre-filet : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements
- Moins de risques d'éclatement du bois, même lors de vissages proche des bords
- Réduction de couple de vissage
- L'effet de poinçonnement de la pointe anneau évite les éclatements
- Diamètre 3,0-4,5 mm = pointe anneau
- Diamètre 5,0-12,0 mm = pointe contre-filet
Tête percée
Compatible avec les cache-vis de 2,5 mm de diamètre
Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation à l'extérieur et pour des applications soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues ! Dans ces cas utiliser les vis ASSY 3,0 en acier inoxydable A2. Les revêtements de surface en nickel et en laiton sont adaptés uniquement à des utilisations décoratives, ils n'assurent aucune protection contre la corrosion !
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles en plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
Lors de l'utilisation de ces vis, les spécifications ATE-11/0190 doivent être respectées.
Adaptée au vissage d'éléments et de matériaux en bois dans les domaines de la construction d'ateliers, la fabrication de meubles et la finition d'intérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!