Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis avec effet de serrage. Idéale pour les panneaux de particules. Particulièrement adaptée pour les fixations intérieures et la fabrication de meubles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Les composants sont serrés de manière optimale grâce filetage sous la tête à pas réduit. Cela empêche l'apparition d'un écart entre les composants ou que la tête fraisée d'une vis pour panneau en bois aggloméré conventionnelle ne pénètre trop profondément dans un composant.
Empreinte AW
Tête fraisée et fraisoirs à facettes
Filetage sous tête
Filetage large et asymétrique
Pointe symétrique
Positionnement rapide et sécurisé
* Particulièrement adaptée pour renforcer 2 panneaux de particules, épaisseur 16 mm
** Particulièrement adaptée pour renforcer 2 panneaux de particules, épaisseur 19 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!