Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

ASSY P Inox A2 Vis bois pour agencement extérieur
ASSY P Inox A2 Vis bois pour agencement extérieur - 0
ASSY P Inox A2 Vis bois pour agencement extérieur - 1
ASSY P Inox A2 Vis bois pour agencement extérieur - 2
ASSY P Inox A2 Vis bois pour agencement extérieur - 0
ASSY P Inox A2 Vis bois pour agencement extérieur - 1
ASSY P Inox A2 Vis bois pour agencement extérieur - 2
ASSY P Inox A2 Vis bois pour agencement extérieur - 0
ASSY P Inox A2 Vis bois pour agencement extérieur - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY P Inox A2 Vis bois pour agencement extérieur

Possède un effet serrant optimal, pour une utilisation en extérieur

  • Forme de tête: Tête fraisée
  • Matière: Acier inoxydable A2

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Diamètre de tête Empreinte Quantité Cdt
Prix/Cdt
0180403540
3,5 mm 40 mm 5,5 mm AW10
500
0180403550
3,5 mm 50 mm 5,5 mm AW10
500
0180403560
3,5 mm 60 mm 5,5 mm AW10
500
0180404550
4,5 mm 50 mm 7,6 mm AW20
250
018040550
5,5 mm 50 mm 7,6 mm AW20
250
018040560
5,5 mm 60 mm 7,6 mm AW20
250
018040570
5 mm 70 mm 7,6 mm AW20
200
0180404560
4,5 mm 60 mm 7,6 mm AW20
250
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
Fiche de sécurité
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
Empreinte AW :


  • Vissage précis et confortable sans risque de ripage

  • Tête fraisée bombée réduite avec fraisoir à facettes

  • Evite les épissures pour une finition esthétique

Filetage sous tête avec un Ø plus important et un pas différent + fût lisse


  • Permet le rapprochement et le serrage optimum

Filetage asymétrique large


  • Permet une amorce plus importante et une capacité d’ancrage dans le champ du panneau

Attention : Cette vis ne rentre pas dans le cadre de l'agrément des vis Assy 3.0.


Rappel : D'après le DTU 51.4, le Ø 4,5 mm n'est autorisé que pour le platelage d'un ouvrage attenant à une maison individuelle pour des lames d'une épaisseur <27mm et
d'une masse volumique <800kg/m³.


Pour tout autre ouvrage (balcons, sols de loggia d’étages, platelages de passerelles, équipements publics, etc.), le Ø minimum autorisé
est le Ø 5 mm.