Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ASSY®plus MDF
La vis pour les panneaux MDF (panneaux de fibres à densité moyenne). Grâce à la géométrie spéciale de cette vis conçue pour une utilisation dans le médium, elle peut être vissée sans réaliser un alésage préliminaire dans le bois de bout. Elle peut donc être utilisée lors de la construction de caissons d'agencement, par exemple.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Acier zingué
Empreinte AW
- Transmission de force maximale
- Pas d'oscillation
Tête fraisée réduite
Fraisage optimal dans le médium sans incurvation
Fût de la vis réduit
évitant que la vis ne "pousse contre" le matériau
Fût rainuré
répartit les copeaux de perçage pour un effet optimal
Filetage asymétrique
Haute résistance à la tension
Pointe autoperceuse allongée
Espace plus important pour l'évacuation des copeaux, réduisant la pression s'exerçant sur le matériau
Pointe autoperceuse
Excellents résultats de perçage ; positionnement précis grâce à la pointe de centrage
Il est important de noter qu'une distance de 30 mm doit être respectée par rapport au bord (bord du bois de bout).
En raison des variations de densités fournies par les différents fabricants, des essais préliminaires sont nécessaires lors de la mise en œuvre proche des bords. Il est recommandé de toujours utiliser le plus petit diamètre possible (3,5 mm)
Tout assemblage dans du médium en bois de bout. Pour fixer les raccords sur la surface, utiliser des vis ASSY MDF sans pointe autoperceuse.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!