Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois à pointe autoperceuse et effet ultra serrant ASSY®plus P zingué double filetage
Vis à bois à pointe autoperceuse et effet ultra serrant ASSY<SUP>®</SUP>plus P zingué double filetage - 1
Vis à bois à pointe autoperceuse et effet ultra serrant ASSY<SUP>®</SUP>plus P zingué double filetage - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois à pointe autoperceuse et effet ultra serrant ASSY®plus P zingué double filetage

Avec effet de serrage. Idéale pour le vissage proche du bord des panneaux de particules et d'autres assemblages bois-bois sans espace et sans pré-perçage.

  • Forme de tête: Tête fraisée 75°
  • Détails de tête: Tête autofraisante
  • Empreinte: AW20
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Filetage: Filetage partiel et filetage sous tête
  • Version: Filetage partiel
  • Forme de filetage: Filetage à gros pas
  • Diamètre du filetage à la tête: 2,5 mm
  • Forme de pointe: Pointe de perçage
  • Matière: Acier trempé
  • Finition: Zingué
  • Angle de vissage maxi: 90 Degré
  • Angle de vissage mini: 0 Degré
  • Utilisable avec les matériaux suivants: Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre
  • Type d'application: Plancher, Second œuvre, Corps, Mobilier, Universel
  • Homologation: Vis ASSY D8 avec tête fraisée
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Longueur de filetage (lg) Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0165403550
3,5 mm 50 mm 20 mm 23,5 mm
500 pcs
0165403560
3,5 mm 60 mm 27 mm 30,5 mm
500 pcs
016540440
4 mm 40 mm 20 mm 23,5 mm
500 pcs
016540450
4 mm 50 mm 20 mm 23,5 mm
500 pcs
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
Filetage sous tête à pas réduit


  • Empêche la formation d'espaces entre les composants

  • La tête fraisée n'est pas excessivement noyée comme avec une vis pour panneau en bois aggloméré traditionnelle

  • Optimisation du couple de serrage


Pointe autoperceuse de centrage


Positionnement précis



Arêtes de coupe autoperceuse sur la pointe


Perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois



Empreinte AW


  • Transmission de puissance maximale

  • Pas d'oscillation


Tête fraisée et bords de fraisage


Fraisage simple et propre



Filetage large asymétrique


  • Vissage simple

  • Temps de vissage rapide
ATE-11/0190