Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois à pointe autoperceuse pour terrasse ASSY®plus A2 double filetage
Vis à bois à pointe autoperceuse pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 double filetage - 1
Vis à bois à pointe autoperceuse pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 double filetage - 2
Vis à bois à pointe autoperceuse pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 double filetage - 3
Vis à bois à pointe autoperceuse pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 double filetage - 4
Vis à bois à pointe autoperceuse pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 double filetage - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois à pointe autoperceuse pour terrasse ASSY®plus A2 double filetage

Pour la fixation de panneaux pour terrasse. Le filetage sous tête fixe définitivement la lame de terrasse à la structure porteuse. La pointe autoperceuse permet le vissage sans pré-perçage dans une grande variété de bois.

  • Diamètre nominal: 5,5 mm
  • Longueur: 100 mm
  • Longueur de filetage (lg): 41,5 mm
  • Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b): 47,5 mm
  • Forme de tête: Tête cylindrique
  • Détails de tête: Filetage sous tête
  • Diamètre de tête: 6,8 mm
  • Hauteur de tête: 2,2 mm
  • Empreinte: AW20
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Filetage: Filetage partiel et filetage sous tête
  • Version: Filetage partiel
  • Forme de filetage: Filetage simple
  • Diamètre de l'âme: 3,6 mm
  • Diamètre du filetage à la tête: 3,15 mm
  • Forme de pointe: Pointe de perçage
  • Matière: Acier inoxydable A2
  • Finition: Brut
  • Angle de vissage maxi: 90 Degré
  • Angle de vissage mini: 0 Degré
  • Utilisable avec les matériaux suivants: Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre
  • Type d'application: Façade, Zone humide, Construction en bois structurelle, Terrasse, Clôture
  • Homologation: Vis ASSY D8 avec tête fraisée
  • Poids du produit (par pièce): 9,1 mg
  • Conforme ROHS: Oui
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
Art. N° Diamètre nominal Longueur Longueur de filetage (lg) Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0166215500
5,5 mm 100 mm 41,5 mm 47,5 mm
100 pcs
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
Raccordement vissé permanent, aspect soigné


Le filetage sous tête permet de fixer correctement la lame de terrasse à la structure porteuse. La tête cylindrique étroite de la vis permet un rendu soigné de la surface de la terrasse. Le pré-perçage permet de renforcer d’avantage cet effet.



Positionnement précis, pas d'éclatement


Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. La pointe autoperceuse spéciale assure un perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois. Le bois ne se fend pas, même en cas de vissage près du bord.



Pénétration facile et propre de la vis dans le bois


La petite tête cylindrique peut être fraisée très facilement et proprement grâce à son petit diamètre. Pour des raisons visuelles, il est donc souhaitable de noyer la vis.



Empreinte AW pour un guidage et une transmission optimale du couple


L'empreinte AW assure un centrage optimal dans la vis. Cela évité tout battement ou dérapage de l'embout dans l'empreinte lors du vissage.

Indication

Vissage des lames de terrasse en bois durs


Des essais préliminaires sont requis sur les bois durs. Il peut être nécessaire de pré-percer le bois en fonction de son épaisseur et de son taux d'humidité. Il est recommandé d'utiliser l'outil de mise en œuvre avec une rotation basse vitesse.