Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de réglage AMO® III 7.5 Type 3 tête plate
Pour la fixation de fenêtres dans le béton et les briques pleines. Avec une grande tête plate, elle repose parfaitement sur le cadre et peut être idéalement recouverte de capuchons.
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
- Fixation amovible par verrouillage de forme démontable sans contrainte d'expansion
- Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique
- Durée de résistance au feu de 120 minutes
- Permet de gagner du temps ; aucune cheville requise
- Temps d'installation rapide, mise en œuvre sans outil de pose particulier
- Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l'embout, aucun rejet de l'embout et transmission optimale du couple de serrage
- Montage traversant
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente après insertion
- Démontable
- Pratiquement pas de forces d'expansion à l'insertion
Informations pour l'utilisation
Guide pour la conception et la pose de portes et fenêtres, édition 2010
Réf.5995000000 :
La fixation doit transférer en toute sécurité l'ensemble des forces s'exerçant sur la fenêtre dans le support d'ancrage et dans les fondations. Le dimensionnement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l'utilisation (voir DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère.
Parements de façade vitrés conformes à l'ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m² et dotés de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4
La norme DIN 18056 s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m² et dont le côté le plus court présente une longueur minimale de 2 m. Des ancrages disposant d'un avis technique général, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour cette application. De même, seules des fixations disposant d'un avis technique général, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisées pour la fixation de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4.
Autres informations
Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO III si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation.
Aligner les cadres de fenêtre à l'aide d'étriers d'alignement ou de l'AMO Bag
Longueur de vis = largeur du cadre + distance + profondeur de vissage (voir également 55.2 AMO III 11,5 mm)
Rapport de test de protection anti-incendie n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000
Test d'aptitude pour la fixation d'une fenêtre à l'étanchéité à l'eau, en conformité avec la directive FE-07/1 et mené par l'institut IFT de Rosenheim. Rapport de test n° 202 31790 daté du jeudi 17 mai 2006
- Montage en retrait sans contrainte pour matériaux de cadre en bois, en plastique et en aluminium
- Accouplement de châssis
- Pattes de fixation de fenêtre, ancrages de torsion et griffes de blocage (version courte)
- Grâce à la large tête plate, la tête s'appuie nettement contre le profilé de fenêtre, offrant ainsi des avantages pour l'utilisation de capuchons
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!