Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis d'ancrage W-SA
Pour fixation simple dans le béton fissuré et non fissuré. Type S, tête hexagonale, acier zingué.
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
- Ancrage par verrouillage de forme
- Montage à trou débouchant
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Faible contrainte d'expansion dans le support : entraxe et distance aux bords minimum
- Montage ou démontage simple et rapide en vissant la vis d'ancrage dans ou hors du trou de perçage
W-SA 16x80/10 et W-SA 20x100/10 sans homologation
Agrément technique européen ATE-05/0012 : Option 1 pour béton fissuré et non fissuré
Résistance au feu (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : R30, R60, R90, R120 : Rapport technique TR 020 "Evaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-05/0012)
Fixation simple : Béton fissuré et non fissuré
Avec un agrément technique européen, l'ancrage peut être utilisé dans le béton standard armé ou non armé offrant une résistance comprise entre C20/25 et C50/60, conformément à la norme EN 206: 2000-12
L'ancrage peut être utilisé pour la fixation de charges majoritairement statiques (par ex. poids propre, raccords, matériaux stockés) ou de charges quasi-statiques (par ex. façades, rails)
Utilisable dans le béton < C 20/25 et la pierre naturelle dure (non homologuée)
Le modèle W-SA (acier zingué) peut être utilisé dans les zones intérieures sèches
Adapté à la fixation de structures métalliques, profilés métalliques, supports, semelles, socles, conduits de câbles, tuyaux, rails, structures en bois, poutres de toit, etc.
Le filetage en dents de scie taraude le béton lorsque la vis est mise en place dans le trou pré-percé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!