Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de vis d'ancrage à fusion à froid KALTSCHMELZ®
Point de raccordement à vis pour connecteur en coupelle et fixation de raccords. Application à l'aide du dispositif de fusion à froid KALTSCHMELZ® KSG-E
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
Application rapide
- L'ancrage peut être inséré en quelques secondes seulement.
- Plus besoin d'attendre que la colle sèche - le raccord peut être soumis à des charges après quelques secondes seulement.
Autorise des valeurs d'extraction élevées pour les panneaux légers
Applications polyvalentes
Large gamme d'ancrages pour différentes épaisseurs de panneau
Economique
Pas de coûts supplémentaires pour la colle
Consulter les données de conception pour s'assurer de la bonne application.
Technologie de fusion à froid KALTSCHMELZ®
L'application de vibrations mécaniques dans la gamme des ultrasons (20 500 Hz) met en mouvement les ancrages KALTSCHMELZ® lors de la fusion à froid. Cela les fait fondre au niveau des points de contact avec le bois grâce à la chaleur de friction et les lie avec la structure poreuse du matériau en bois.
La technologie de fusion à froid Würth KALTSCHMELZ® repose sur la technologie brevetée WoodWelding®, utilisée dans le cadre d'un octroi de licence par WW WoodWelding GmbH, Suisse.
Panneaux légers fabriqués à partir de matériaux en bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!