Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis d'ancrage type D Vis en acier zingué AW trempé
Vis d'ancrage sans contrainte
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matériau :
- Acier zingué galvanisé, enduit de glissement
- Trempage supplémentaire jusqu'à une longueur de 160 mm
Gain de temps
Nul besoin d'égaliser l'espacement à l'aide de cales
A utiliser avec un cache-vis AW
Les capuchons sont bien à plat contre la surface même lorsqu'ils sont montés à un angle de 20°
La vis possède un cône sous tête
La vis n'entraîne pas la latte avec elle, même si elle est mal centrée dans le trou (vissage sans frottement).
Les vis d'ancrage type D peuvent être combinées avec des vis Jamo® lors de l'assemblage d'ossatures.
La vis d'ancrage type D a une plus grande capacité de charge et ne nécessite pas de réajustements ultérieurs
Pour fixation de :
- Cadres de fenêtre (bois, plastique)
- Chambranles de portes (cadres)
- Placards encastrés / de cuisine
- Fixation à sec de faîtières
- Ossatures sur murs, planchers et plafonds
Convient à :
- Tous les matériaux de construction en béton et en maçonnerie, y compris les briques pleines et les briques creuses, ainsi que le béton cellulaire avec les chevilles correspondantes. Egalement pour une utilisation dans le bois sans cheville
- Pré-percer un trou de 8 mm de diam. dans l'unité de fixation.
- Pré-percer un trou de 8 mm de diam. dans le composant (mur). Pas de pré-perçage nécessaire avec le bois tendre
- Insérer la vis et la cheville
- Mettre ne place et serrer
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!