Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis d'ancrage Type E Vis à bois pour réglage à distance
Vis de fixation à distance pour la rénovation, permettant le montage sans cale et sans effet de cintrage de la pièce à fixer
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Vis zinguée en acier durci, composée de deux filetages
- Un filetage de corps Ø 6,0 mm
- Un filetage de tete Ø 10,0 mm / Longueur 33 mm
- Empreinte AW 30
- Fixation pratique, fiable et économique pour un gain de temps à la pose
- Simple et rapide à utiliser
- Nécessite peu d'outillage
- Evite tous calages à demeure ou temporaires. Ainsi, il n'est plus nécessaire de rechercher la cale adéquate
- N'exerce aucune contrainte sur la pièce à fixer (aucun effet de cintrage)
- En rénovation, lors de l'habillage des anciens dormants bois par des menuiseries P.V.C, elle remplace l'usage des vérins
- Empreinte AW 30 pour une transmission optimale du couple de serrage lors du vissage
En rénovation : Fixation des menuiseries P.V.C sur anciens dormants bois
Pour la pose de menuiseries P.V.C sur anciens dormants bois :
photo N°1 : A l'aide d'une mèche, percer le cadre P.V.C au Ø 8,0 mm
ATTENTION : Les profils P.V.C renforcés ainsi que les profils en aluminium doivent être percés au Ø 9,0 mm
Photo N°2 : Présenter le cadre et le maintenir avec la main à la distance désirée. Puis visser jusqu'à ce que la vis soit noyée de 1 à 2 mm
Photo N°3 : Insérer le cache vis inclinable
Remarques
Pour la pose sur maçonnerie, perçer le support au Ø 8,0 mm et utiliser des chevilles type MASTER ou ZEBRA SHARK
Pour la pose sur support bois, réaliser un vissage direct
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!