Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de façade autoperceuse à tête hexagonale et rondelle d'étanchéité piasta®
Vis de façade autoperceuse à tête hexagonale et rondelle d'étanchéité piasta<SUP>®</SUP> - 1
Vis de façade autoperceuse à tête hexagonale et rondelle d'étanchéité piasta<SUP>®</SUP> - 2
Vis de façade autoperceuse à tête hexagonale et rondelle d'étanchéité piasta<SUP>®</SUP> - 3
Vis de façade autoperceuse à tête hexagonale et rondelle d'étanchéité piasta<SUP>®</SUP> - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de façade autoperceuse à tête hexagonale et rondelle d'étanchéité piasta®

Bimétal, acier inoxydable A2/acier trempé, revêtement Ruspert®, avec tête hexagonale selon ISO 10666

Lire la description de l'article

Disponible en 45 versions
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
Avec pointe de perçage standard et rondelle d'étanchéité

Diamètre 4,2 mm :


  • Avis technique Z-14.1-4

  • Agrément technique européen ATE-10/0184


Diamètre 4,8 mm :


  • Avis technique Z-14.1-4 et Z-14.1-537

  • Agrément technique européen ATE-10/0184


Diamètre 5,5 mm :


  • Avis technique Z-14.1-4

  • Agrément technique européen ATE-10/0184


Diamètre 6,3 mm < longueur 50 mm :


  • Avis technique Z-14.1-4

  • Agrément technique européen ATE-10/0184


Diamètre 6,3 mm > longueur 50 mm :


  • Avis techniques Z-14. 1-4 et Z-14.4-407

  • Agrément technique européen ATE-10/0184 et ATE-13/0210