Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse Piasta®, tête hexagonale Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé
Vis autoperceuse Piasta<SUP>®</SUP>, tête hexagonale Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé - 1
Vis autoperceuse Piasta<SUP>®</SUP>, tête hexagonale Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé - 2
Vis autoperceuse Piasta<SUP>®</SUP>, tête hexagonale Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé - 3
Vis autoperceuse Piasta<SUP>®</SUP>, tête hexagonale Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé - 4
Vis autoperceuse Piasta<SUP>®</SUP>, tête hexagonale Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse Piasta®, tête hexagonale Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé

Pour fixer des profilés métalliques à des sous-structures métalliques en acier ou en aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 23 versions
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
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage d'au moins 50 % :


  • Perçage sans poinçonnage

  • Taraudage

  • Fixation

Le tout en une seule opération



Convient aux assemblages tl / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier/acier : pour ∅ 4,2 mm à 6,3 mm

  • Aluminium/acier : pour ∅ 4,8 mm

  • Aluminium/aluminium : pour ∅ 4,8 mm