Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de façade à tête hexagonale Faba® Type BZ
Acier inoxydable A2 avec placage en zinc supplémentaire et revêtement glissant. Pour le montage de profilés en acier et en aluminium sur des ossatures en acier et en aluminium ≥ 1,25 mm en zones non homologuées
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
Le placage en zinc supplémentaire de la vis ne sert pas de protection anticorrosion mais, associé au revêtement glissant, il facilite l'autotaraudage de la vis en acier inoxydable dans les ossatures en acier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!